Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASC-S1-33-300 EASC-S1-33-300 (562720) Abdeckungsbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO026799
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     562720
EAN/GTIN:
     4052568209445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Abdeckplatte
Pneumatik Abdeckung
pneumatik abdeckplatte
EASC-S1-33-300 EASC-S1-33-300 (562720) Abdeckungsbausatz
Weitere Informationen:
Baugröße:
33
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
454 G | 0,6 KG
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Abdeckprofil:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Adapterplatte:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: EASC-S1-33-300, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,52*
€ 120,83*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,72*
€ 121,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,42*
€ 143,20*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,83*
€ 143,7877
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,42*
€ 140,9198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,68*
€ 135,2792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,05*
€ 133,3395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,2388
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.