Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DADB-S1-50-S376-425 DADB-S1-50-S376-425 (553495) Faltenbalgbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO026804
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553495
EAN/GTIN:
     4052568197292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
DADB-S1-50-S376-425 DADB-S1-50-S376-425 (553495) Faltenbalgbausatz
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
57 MM
Baugröße:
50
Hubbereich:
376 bis 425 MM
Kolbenstangenverlängerung:
117 MM
Bauform:
rund
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Faltenbalgbausatz, mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Medienbeständigkeit:
Benzine, Fette, Öle, Späne, Stäube
Schutzart:
IP54
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Produktgewicht:
169 G
Befestigungsart:
mit Gewindestift, mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Adaptionsteile:
PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Faltenbalg:
NBR
Werkstoff Gewindestifte:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, DADB-S1-50-S376-425, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,73*
€ 165,30*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,72*
€ 169,59*
Lager 955
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,14*
€ 172,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,89*
€ 205,7391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,29*
€ 203,8351
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,0283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,62*
€ 189,9478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,14*
€ 170,3366
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.