Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOEG-RT-M12-NS-K-2L SOEG-RT-M12-NS-K-2L (547906) Reflex-Lichttaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO026991
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     547906
EAN/GTIN:
     4052568189211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
SOEG-RT-M12-NS-K-2L SOEG-RT-M12-NS-K-2L (547906) Reflex-Lichttaster
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, Kupfer- und PTFE-frei
Messgröße:
Position
Messprinzip:
optoelektronisch
Messverfahren:
Reflexionslichttaster
Lichtart:
rot
Reichweite:
70 bis 300 MM
Umgebungstemperatur:
-25 bis 55 GC
Schaltausgang:
NPN
Schaltelementfunktion:
Hellschaltend
Max. Schaltfrequenz:
1.000 HZ
Max. Ausgangsstrom:
200 MA
Spannungsfall:
2 V
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 36 V
Restwelligkeit:
20 %
Leerlaufstrom:
15 MA
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss:
3-adrig, Kabel
Kabellänge:
2,5 M
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Baugröße:
M12
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Anziehdrehmoment:
10 NM
Produktgewicht:
100 G | 0,125 KG
Werkstoff Gehäuse:
Messing, verchromt
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Funktionsreserveanzeige:
LED grün
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 55 GC
Schutzart:
IP65, IP67
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Einstellmöglichkeiten:
Potentiometer
Einstellbereich untere Grenze:
70 MM
Einstellbereich obere Grenze:
300 MM
Hysterese:
<= 30 mm MM
Werkstoff Isolierhülle:
PVC
Einbaulage:
beliebig
Weitere Suchbegriffe: lichttaster, SOEG-RT-M12-NS-K-2L, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 70,68*
€ 91,18*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,17*
€ 105,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,18*
€ 108,5042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,22*
€ 107,3618
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,81*
€ 99,7339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,75*
€ 98,4725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,68*
€ 84,1092
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.