| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO027022 Herst.-Nr.: 563748 EAN/GTIN: 4052568210915 |
| | |
|
| | |
| EHAM-S1-26-20 EHAM-S1-26-20 (563748) Kreuzverbindungs-Bausatz Weitere Informationen: | | Baugröße: | 26 | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Produktgewicht: | 59 G | 0,06 KG | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Adapterplatte: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EHAM-S1-26-20, Adapterplatten, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,05* | € 104,34* | | | | Lager 955 | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,80* | € 104,35* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 83,69* | € 105,07* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,65* | € 124,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|