| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO027150 Herst.-Nr.: 552952 EAN/GTIN: 4052568195021 |
| | |
|
| | |
| MS9-RMV MS9-RMV (552952) Modulverbinder Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Baugröße: | 9 | Baureihe: | MS | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Produktgewicht: | 920,0 G | 0,36 KG | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Modulverbinder: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Schrauben: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS9-RMV, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Originalteile, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 52,99* | € 68,54* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 59,11* | € 74,57* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 58,18* | € 75,61* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 65,70* | € 82,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|