Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADNGF-20-15-P-A ADNGF-20-15-P-A (554222) Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027304
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     554222
EAN/GTIN:
     4052568198503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
ADNGF-20-15-P-A ADNGF-20-15-P-A (554222) Kompaktzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
15 MM
Kolben-Durchmesser:
20 mm
Basierend auf Norm:
ISO 21287
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange, Profilrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung:
Führungsstange mit Joch
Betriebsdruck:
1,5 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,20 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
141 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
188 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
60 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
26 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
161 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
11 G
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Produktgewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, ADNGF-20-15-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
25
€ 5,90*
ab € 52,77*
€ 66,29*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,18*
€ 67,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,57*
€ 68,94*
€ 8,95*
ab € 62,58*
€ 80,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 72,74*
€ 89,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,29*
€ 78,8851
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,23*
€ 77,6237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,80*
€ 73,542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,77*
€ 62,7963
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.