| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO027345 Herst.-Nr.: 554214 EAN/GTIN: 4052568198428 |
| | |
|
| | |
| ADNGF-16-15-P-A ADNGF-16-15-P-A (554214) Kompaktzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 15 MM | Kolben-Durchmesser: | 16 mm | Basierend auf Norm: | ISO 21287 | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Konstruktiver Aufbau: | Kolben, Kolbenstange, Profilrohr | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Verdrehsicherung/Führung: | Führungsstange mit Joch | Betriebsdruck: | 1,5 bis 10 BAR | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Aufprallenergie in den Endlagen: | 0,15 J | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 90 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 121 N | Bewegte Masse bei 0 mm Hub: | 29 G | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | 16 G | Grundgewicht bei 0 mm Hub: | 93 G | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub: | 6 G | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Deckel: | Aluminium, eloxiert | Werkstoff Dichtungen: | TPE-U(PUR) | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Zylinderrohr: | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert | Produktgewicht: | 0,11 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, ADNGF-16-15-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 50,52* | € 63,84* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 50,35* | € 64,92* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,75* | € 66,63* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 60,15* | € 77,20* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 70,23* | € 86,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|