Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-C7-12G-G18-10 VABM-C7-12G-G18-10 (552669) Anschlussleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027362
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552669
EAN/GTIN:
     4052568194369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil
VABM-C7-12G-G18-10 VABM-C7-12G-G18-10 (552669) Anschlussleiste
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Ventilplätze:
10
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
252 G | 0,27 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Anschluss Steuerluft 12:
M3
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, wege ventile, VABM-C7-12G-G18-10, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,94*
€ 98,14*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,52*
€ 108,91*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,28*
€ 111,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,7866
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,60*
€ 113,764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,87*
€ 108,1353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,62*
€ 106,6478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,94*
€ 93,9386
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.