Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABS-S4-1S-N14-B-K2 VABS-S4-1S-N14-B-K2 (541066) Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027978
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     541066
EAN/GTIN:
     4052568090623
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
VABS-S4-1S-N14-B-K2 VABS-S4-1S-N14-B-K2 (541066) Anschlussplatte
Weitere Informationen:
Baubreite:
26 MM
Basierend auf Norm:
ISO 15407-2
Einbaulage:
beliebig
Steuerluftversorgung:
intern
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Betriebsspannungsbereich AC:
110 V
Betriebsspannungsbereich DC:
24 V
Stoßspannungsfestigkeit:
4,0 KV
Strombelastbarkeit bei 40°C:
2 A
Verschmutzungsgrad:
3
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP65, NEMA 4, in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
302 G | 0,31 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, nach ISO 15407-2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, VABS-S4-1S-N14-B-K2, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,00*
€ 46,45*
Lager 955
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 36,02*
€ 46,50*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,53*
€ 53,66*
€ 8,95*
ab € 48,07*
€ 64,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,335
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,0851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,7888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,6702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,8638
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.