| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO028046 Herst.-Nr.: 552957 EAN/GTIN: 4052568095666 |
| | |
|
| | |
| MS9-AGG MS9-AGG (552957) Anschlussplatte-SET Weitere Informationen: | | Baugröße: | 9 | Baureihe: | MS | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Produktgewicht: | 400 G | 0,41 KG | Pneumatischer Anschluss 1: | G1 1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1 1/4 | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Hohlschraube: | Aluminium-Druckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS9-AGG, Befestigungsplatten, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,14* | € 33,46* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 28,15* | € 36,51* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 27,65* | € 37,01* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,19* | € 40,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|