Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE14-PRS-3/8-3 CPE14-PRS-3/8-3 (543831) Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO028257
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543831
EAN/GTIN:
     4052568091606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Anschlussblock
pneumatik anschlussblock
CPE14-PRS-3/8-3 CPE14-PRS-3/8-3 (543831) Anschlussblock
Weitere Informationen:
Rastermaß:
20 MM
Einbaulage:
beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze:
3
Max. Anzahl der Druckzonen:
2
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung:
1,20000 NM
Produktgewicht:
326,000 G | 0,38 KG
Befestigungsart Anschlussblock:
mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil:
mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G3/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: CPE14-PRS-3/8-3, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,03*
€ 41,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,25*
€ 45,90*
Lager 955
6
€ 8,90*
ab € 36,19*
€ 47,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,0847
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,479
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,6587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,0661
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.