Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD-2-110VAC-PA MD-2-110VAC-PA (549904) Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO028394
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     549904
EAN/GTIN:
     4052568051938
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule
MD-2-110VAC-PA MD-2-110VAC-PA (549904) Magnetspule
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 14,5 VA, Halteleistung 10,5 VA
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
-20 bis 50 GC
Produktgewicht:
110 G | 0,105 KG
Elektrischer Anschluss:
nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart:
mit Rändelmutter
Werkstoff Wicklung:
Kupfer
Leistungsfaktor cos {phi}:
0.7
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Zulässige Frequenzschwankungen:
± 10 %
Werkstoff Magnetspule:
Duroplast, Kupfer, Stahl
Max. Anziehdrehmoment Verschraubung:
0,5 NM
Weitere Suchbegriffe: MD-2-110VAC-PA, Festo-Originalteile, Magnetspulen, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 8,90*
ab € 16,32*
€ 21,75*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,28*
€ 22,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.