Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQM-D-Q8-E-P10 NPQM-D-Q8-E-P10 (558762) Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO028962
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     558762
EAN/GTIN:
     4052568055011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
NPQM-D-Q8-E-P10 NPQM-D-Q8-E-P10 (558762) Steckverbindung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
7,0 MM
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 70 GC
Produktgewicht:
18,0 G | 0,018 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Weitere Suchbegriffe: NPQM-D-Q8-E-P10, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Mehrfachverteiler, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Steckverbindungen, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen, T-Steckverschraubungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
266
10
€ 8,90*
ab € 2,41*
€ 3,14*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,53*
€ 3,37*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 3,45*
10
€ 8,95*
ab € 3,36*
€ 4,33*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 3,80*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.