Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQM-D-S12-E-P10 NPQM-D-S12-E-P10 (558815) Steckhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO028987
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     558815
EAN/GTIN:
     4052568055493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Übergangsmuffe
NPQM-D-S12-E-P10 NPQM-D-S12-E-P10 (558815) Steckhülse
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
10,0 MM
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 70 GC
Produktgewicht:
14,0 G | 0,015 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
Steckhülse QS-12
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Übergangsstück, übergangsstück, NPQM-D-S12-E-P10, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Mehrfachverteiler, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Steckverbindungen, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen, T-Steckverschraubungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
185
10
€ 8,90*
ab € 2,15*
€ 2,79*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,25*
€ 2,99*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 3,07*
10
€ 8,95*
ab € 2,96*
€ 3,84*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 3,39*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.