Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN-6X1-RT PAN-6X1-RT (553925) Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO029093
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553925
EAN/GTIN:
     4052568053369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PAN-6X1-RT PAN-6X1-RT (553925) Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
6 MM
Durchflussrelevanter Biegeradius:
32 MM
Innen-Durchmesser:
4,0 MM
min. Biegeradius:
14 MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 19 BAR
Zulassung:
TÜV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-30 bis +80 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,016 KG/M
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm, für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm
Farbe:
rot
Shore-Härte:
D 55 ±3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Schlauch:
TPE-A
Produktgewicht:
0,019 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 1,66*
€ 2,09*
Lager 955
620
50
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 2,13*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 83,99*
€ 88,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 106,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.