Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYEF-S-M16-Y1 DYEF-S-M16-Y1 (1153023) Stoßdämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO029584
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1153023
EAN/GTIN:
     4052568061401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
DYEF-S-M16-Y1 DYEF-S-M16-Y1 (1153023) Stoßdämpfer
Weitere Informationen:
Baugröße:
M16
Hub:
1,3 MM
Dämpfung:
P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag
Einbaulage:
beliebig
Positionserkennung:
ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit:
0,8 M/S
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Dämpfungslänge:
1,3 MM
Max. Energieaufnahme pro Hub:
0,550 J
Produktgewicht:
40,0 G | 0,044 KG
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl
Weitere Suchbegriffe: Industriestossdämpfer, Pneumatik-Stoßdämpfer, Stossdämpfer für Pneumatik, festo filterdruckregler, filter, regler, filterregler manuell, DYEF-S-M16-Y1, Festo-Originalteile, Originalteile, Stoßdämpfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,59*
€ 12,22*
Lager 955
9
€ 8,90*
ab € 8,90*
€ 12,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,00*
€ 12,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 11,75*
€ 16,12*
€ 8,95*
ab € 12,95*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,852
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,591
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.