Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPD-80-A-G1 HGPD-80-A-G1 (1132958) Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO032803
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1132958
EAN/GTIN:
     4052568227234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
HGPD-80-A-G1 HGPD-80-A-G1 (1132958) Parallelgreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
80
Hub pro Greifbacken:
20 MM
Max. Austauschgenauigkeit:
<= 0,2 mm MM
Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay:
<= 0,1 deg DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
<= 0,02 mm MM
Rotationssymmetrie:
<= 0,2 mm MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
<= 0,05 mm MM
Anzahl Greifbacken:
2
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Konstruktiver Aufbau:
Schiefe Ebene, zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
4 bis 8 BAR
Betriebsdruck Sperrluft:
0 bis 0,5 BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
<= 2 Hz HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
235 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
353 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Massenträgheitsmoment:
319,95 KG/CM2
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
170 NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
130 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
110 NM
Nachschmierintervall Führungselemente:
5e+006 MIOSP
Max. Masse pro externem Greiffinger:
2.170 G
Produktgewicht:
7.484 G | 8 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Passstift, mit Innengewinde und Passstift, wahlweise:, Innengewinde und Zentrierhülse, mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Pneumatischer Anschluss Sperrluft:
M5
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Abdeckkappe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Greifbacken:
gehärtet, Stahl
Greifkraftsicherung:
beim Öffnen
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, HGPD-80-A-G1, Festo-Originalteile, Originalteile, YSLZ1Dummy1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.903,86*
€ 2.054,22*
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 2.004,43*
€ 2.107,86*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.054,50*
€ 2.172,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.107,86*
€ 2.508,3534
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.088,61*
€ 2.485,4459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.032,11*
€ 2.418,2109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.004,43*
€ 2.385,2717
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.