Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHPS-16-A-NO DHPS-16-A-NO (1254044) Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO032825
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1254044
EAN/GTIN:
     4052568229177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
DHPS-16-A-NO DHPS-16-A-NO (1254044) Parallelgreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
16
Hub pro Greifbacken:
5,0 MM
Max. Austauschgenauigkeit:
<= 0,2 mm MM
Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay:
< 0,5 deg DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
< 0,02 mm MM
Rotationssymmetrie:
<= 0,2 mm MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
< 0,02 mm MM
Anzahl Greifbacken:
2
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Konstruktiver Aufbau:
Hebel, zwangsgeführter Bewegungsablauf
Führung:
Gleitführung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
4 bis 8 BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
3 HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
32 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
50 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Massenträgheitsmoment:
0,472 KG/CM2
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
150 N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
8,0 NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
8,0 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
8,0 NM
Nachschmierintervall Führungselemente:
10 MIOSP
Max. Masse pro externem Greiffinger:
150 G
Produktgewicht:
188 G | 0,25 KG
Befestigungsart:
wahlweise:, Innengewinde und Zentrierhülse, mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Abdeckkappe:
PA
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl rostfrei
Greifkraftsicherung:
beim Öffnen
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, DHPS-16-A-NO, Festo-Originalteile, Originalteile, YSLZ1Dummy1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 338,45*
€ 388,06*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,56*
€ 442,32*
Frei Haus
ab € 441,21*
€ 523,24*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 529,94*
€ 606,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,06*
€ 461,7914
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,95*
€ 460,4705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,85*
€ 431,7915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,79*
€ 421,0101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,45*
€ 402,7555
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.