Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHPS-35-A-NC DHPS-35-A-NC (1254054) Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO032833
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1254054
EAN/GTIN:
     4052568016456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
DHPS-35-A-NC DHPS-35-A-NC (1254054) Parallelgreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
35
Hub pro Greifbacken:
12,5 MM
Max. Austauschgenauigkeit:
<= 0,2 mm MM
Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay:
< 0,5 deg DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
< 0,02 mm MM
Rotationssymmetrie:
<= 0,2 mm MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
< 0,02 mm MM
Anzahl Greifbacken:
2
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Konstruktiver Aufbau:
Hebel, zwangsgeführter Bewegungsablauf
Führung:
Gleitführung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
4 bis 8 BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
2 HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
131 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
99 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Massenträgheitsmoment:
12,726 KG/CM2
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
450 N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
50,0 NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
50,0 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
50,0 NM
Nachschmierintervall Führungselemente:
10 MIOSP
Max. Masse pro externem Greiffinger:
450 G
Produktgewicht:
1.345 G | 1,4 KG
Befestigungsart:
wahlweise:, Innengewinde und Zentrierhülse, mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Abdeckkappe:
PA
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl rostfrei
Greifkraftsicherung:
beim Schließen
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, 2-finger parallelgreifer, DHPS-35-A-NC, Festo-Originalteile, Originalteile, YSLZ1Dummy1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 551,84*
€ 626,91*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,62*
€ 710,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,84*
€ 739,51*
Frei Haus
ab € 745,84*
€ 851,61*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 869,65*
€ 956,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,91*
€ 746,0229
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,91*
€ 735,3129
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,81*
€ 694,7339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,00*
€ 679,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,84*
€ 656,6896
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.