Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUWG-L14-P53U-G18 VUWG-L14-P53U-G18 (573836) Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO032894
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     573836
EAN/GTIN:
     4052568221232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
VUWG-L14-P53U-G18 VUWG-L14-P53U-G18 (573836) Pneumatikventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/3 belüftet
Betätigungsart:
pneumatisch
Ventilgröße:
14 MM
Normalnenndurchfluss:
600 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Rastermaß:
16,0 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Steuerdruck:
3 bis 10 BAR
Vakuumtauglichkeit:
ja
Schaltzeit aus:
30 MS
Schaltzeit ein:
8 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Produktgewicht:
81 G | 0,085 KG
Befestigungsart:
auf PR-Leiste, mit Durchgangsbohrung, wahlweise:
Anschluss Steuerluft 12:
M5
Anschluss Steuerluft 14:
M5
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Schaltzeit um:
16 MS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,05*
€ 63,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,48*
€ 65,08*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 58,24*
€ 73,95*
Frei Haus
ab € 92,45*
€ 117,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,95*
€ 88,0005
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,31*
€ 87,2389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,27*
€ 82,4313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,44*
€ 79,0636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,02*
€ 78,5638
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,24*
€ 69,3056
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.