| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO033348 Herst.-Nr.: 1384891 EAN/GTIN: 4052568232436 |
| | |
|
| | |
| DSBC-100-40-PPSA-N3 DSBC-100-40-PPSA-N3 (1384891) Normzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 40 MM | Kolben-Durchmesser: | 100 mm | Kolbenstangengewinde: | M20x1,5 | Dämpfung: | PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung | Einbaulage: | beliebig | Entspricht Norm: | ISO 15552 | Kolbenstangenende: | Außengewinde | Konstruktiver Aufbau: | Kolben, Kolbenstange, Profilrohr | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Varianten: | einseitige Kolbenstange | Betriebsdruck: | 0,4 bis 12 BAR | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Aufprallenergie in den Endlagen: | 2,5 J | Dämpfungslänge: | 31 MM | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 4.418 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 4.712 N | Bewegte Masse bei 0 mm Hub: | 1.000 G | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | 101 G | Grundgewicht bei 0 mm Hub: | 3.665 G | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub: | 39 G | Befestigungsart: | mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise: | Pneumatischer Anschluss: | G1/2 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Deckel: | Alu-Druckguss, beschichtet | Werkstoff Kolbendichtung: | TPE-U(PU) | Werkstoff Kolben: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Kolbenstangen-Dichtabstreifer: | TPE-U(PU) | Werkstoff Pufferdichtung: | TPE-U(PU) | Werkstoff Pufferkolben: | POM | Werkstoff Zylinderrohr: | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert | Werkstoff Mutter: | Stahl verzinkt | Werkstoff Lager: | POM | Werkstoff Bundschraube: | Stahl verzinkt | Produktgewicht: | 4,1 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder dsbc-100-200, iso zylinder, iso-zylinder festo, DSBC-100-40-PPSA-N3, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,89* | € 162,51* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,35* | € 166,67* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 147,96* | € 177,81* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 158,99* | € 191,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,80* | € 345,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|