Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DW-80-100-Y-AB DW-80-100-Y-AB (557916) Gelenkzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO034138
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     557916
EAN/GTIN:
     4052568204167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkzylinder
DW-80-100-Y-AB DW-80-100-Y-AB (557916) Gelenkzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
100 MM
Kolben-Durchmesser:
80 mm
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Abstand Gabelkopf zur Schwenkbefestigung:
28,0 MM
Dämpfung:
PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Zylinderrohr, Kolbenstange mit Gabelkopf, Schwenkbefestigung am Lagerdeckel
Geschwindigkeitsregelung:
integrierte Drosseln beidseitig
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Kolbenstangenende:
Außengewinde mit Gabelkopf
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
1,8 J
Dämpfungslänge:
30 MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
2.721 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
3.016 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
1.651 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
65 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
4.185 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
39 G
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Befestigungsart:
mit Zubehör, mit Schwenkbefestigung am Lagerdeckel
Pneumatischer Anschluss:
Rc3/8
Werkstoff Gabelkopf:
Vergütungsstahl, Stahlguss
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Abstreifer:
Bronze
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Druckguss, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Kolbenstange:
Vergütungsstahl, hartverchromt
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Produktgewicht:
3,9 KG
Weitere Suchbegriffe: DW-80-100-Y-AB, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,68*
€ 228,01*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,72*
€ 269,82*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,90*
€ 289,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,01*
€ 271,3319
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,59*
€ 268,4521
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,69*
€ 260,2411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,52*
€ 244,5688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,68*
€ 226,9092
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.