Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASC-G1-45-100-F EASC-G1-45-100-F (570833) Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO034598
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     570833
EAN/GTIN:
     4052568217389
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Abdeckplatte
Pneumatik Abdeckung
pneumatik abdeckplatte
EASC-G1-45-100-F EASC-G1-45-100-F (570833) Abdeckung
Weitere Informationen:
Baugröße:
45
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Abdeckprofil:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Adapterplatte:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Produktgewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: EASC-G1-45-100-F, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,28*
€ 143,25*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,83*
€ 146,15*
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,62*
€ 147,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,68*
€ 175,7392
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,40*
€ 174,216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,30*
€ 166,957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,33*
€ 164,6127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,62*
€ 145,9178
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.