Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASC-G1-45-500 EASC-G1-45-500 (570875) Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO034601
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     570875
EAN/GTIN:
     4052568101060
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Abdeckplatte
Pneumatik Abdeckung
pneumatik abdeckplatte
EASC-G1-45-500 EASC-G1-45-500 (570875) Abdeckung
Weitere Informationen:
Baugröße:
45
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Abdeckprofil:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Adapterplatte:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Produktgewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: EASC-G1-45-500, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,77*
€ 52,41*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,58*
€ 53,52*
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,01*
€ 54,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,379
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,94*
€ 64,1886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,0355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,0006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,0248
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,9919
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.