Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NECU-M-B12G5-C2-PB NECU-M-B12G5-C2-PB (1067905) Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO035169
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1067905
EAN/GTIN:
     4052568104856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder
NECU-M-B12G5-C2-PB NECU-M-B12G5-C2-PB (1067905) Steckdose
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
EN 61076-2-101, EN 61984
Elektrischer Anschluss 1:
Dose gerade, M12x1, 5-polig, B-codiert, schirmbar
Steckerkodierung:
B
Elektrischer Anschluss 2:
Schraubklemme, schirmbar
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 125 V
Betriebsspannungsbereich AC:
0 bis 125 V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
4,0 A
Stoßspannungsfestigkeit:
1,5 KV
Übertragungseigenschaften:
DIN EN 50173 / CAT 5
Zulässiger Kabeldurchmesser:
6 bis 8 MM
Anschlussquerschnitt:
0,14 bis 0,75 MM2
Schutzart:
IP67
Umgebungstemperatur:
-25 bis 85 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Verschmutzungsgrad:
3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse:
vernickelt, Zink-Druckguss
Werkstoff Steckkontakte:
Messing, vergoldet
Produktgewicht:
0,049 KG
Weitere Suchbegriffe: NECU-M-B12G5-C2-PB, Festo-Originalteile, Originalteile, Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,74*
€ 32,37*
Lager 955
18
€ 8,90*
ab € 23,49*
€ 32,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,91*
€ 33,23*
€ 8,95*
ab € 27,43*
€ 39,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 31,10*
€ 42,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,6413
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.