Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGN-40-1M-P10 PAGN-40-1M-P10 (563738) Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO035875
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     563738
EAN/GTIN:
     4052568056926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
PAGN-40-1M-P10 PAGN-40-1M-P10 (563738) Manometer
Weitere Informationen:
Entspricht Norm:
EN 837-1
Nenngröße Manometer:
40
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
Inerte Gase, neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Faktor Wechselbelastung:
0.66
Messgenauigkeit Klasse:
2,5
Schutzart:
IP43
Mediumstemperatur:
-20 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss:
Cartridge 10 mm
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Farbe Gehäuse:
schwarz
Produktgewicht:
50 G | 0,06 KG
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
kein Azetylen, kein Sauerstoff
Anzeigebereich [MPa]:
0 bis 1 MPA
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, PAGN-40-1M-P10, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 13,32*
Lager 955
9
€ 8,90*
ab € 9,43*
€ 13,33*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,72*
€ 15,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.