| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO035986 Herst.-Nr.: 132920 EAN/GTIN: 4052568028565 |
| | |
|
| | |
| QSPLKG10-4 QSPLKG10-4 (132920) Cartridge Weitere Informationen: | | Baugröße: | Mini | Nennweite: | 2,3 MM | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | O-Ring | Einbaulage: | beliebig | Gebindegröße: | 10 | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | -0,95 bis 10 BAR | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -5 bis 60 GC | Produktgewicht: | 2,0 G | 0,0027 KG | Pneumatischer Anschluss 1: | Cartridge 10 mm | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | Farbe Lösering: | blau | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff Schlauchdichtung: | NBR | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,12* | € 1,53* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,25* | € 1,68* | | | | Lager 955 | | | | 10 | | € 8,90* | ab € 1,25* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|