Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSPLLKG20-1/2-U QSPLLKG20-1/2-U (132868) Cartridge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036018
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     132868
EAN/GTIN:
     4052568028411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
QSPLLKG20-1/2-U QSPLLKG20-1/2-U (132868) Cartridge
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
7,3 MM
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
10
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 10 BAR
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Produktgewicht:
19,0 G | 0,019 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
QSP...20
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 1/2"
Farbe Lösering:
grau
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, QSPLLKG20-1/2-U, Cartridges, Festo-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,93*
€ 37,9967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,86*
€ 36,7234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,13*
€ 34,6647
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.