| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO036022 Herst.-Nr.: 132866 EAN/GTIN: 4052568028398 |
| | |
|
| | |
| QSPLLKG20-5/16-U QSPLLKG20-5/16-U (132866) Cartridge Weitere Informationen: | | Baugröße: | Standard | Nennweite: | 4,8 MM | Einbaulage: | beliebig | Gebindegröße: | 10 | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | -0,95 bis 10 BAR | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -5 bis 60 GC | Produktgewicht: | 11,0 G | 0,011 KG | Pneumatischer Anschluss 1: | QSP...20 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außendurchmesser 5/16" | Farbe Lösering: | grau | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff Schlauchdichtung: | NBR | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, polyamid einschraubstutzen, einschraubstutzen, festo einschraubverschraubung, QSPLLKG20-5/16-U, Cartridges, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| |