Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-3/4-B-NPT U-3/4-B-NPT (566823) Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036219
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     566823
EAN/GTIN:
     4052568100575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer festo
U-3/4-B-NPT U-3/4-B-NPT (566823) Schalldämpfer
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
0 bis 10 BAR
Durchfluss gegen Atmosphäre:
11.834 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Schalldruckpegel:
81,0 DBA
Umgebungstemperatur:
-10 bis 70 GC
Produktgewicht:
128,0 G | 0,13 KG
Pneumatischer Anschluss:
3/4 NPT
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, U-3/4-B-NPT, Festo-Originalteile, Originalteile, Schalldämpfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,40*
€ 31,28*
Lager 955
11
€ 8,90*
ab € 23,38*
€ 31,31*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,30*
€ 33,15*
2 Tage
43
€ 6,95*
ab € 30,92*
€ 40,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,2589
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,9852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,2835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,5699
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,4394
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.