Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-3/4-B-NPT Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für U-3/4-B-NPT Schalldämpfer
Bild für U-3/4-B-NPT Schalldämpfer
Herstellerlogo für U-3/4-B-NPT Schalldämpfer
Artikel-Nr.:
     4065-70323512
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     566823
EAN/GTIN:
     4052568100575
Datenblatt DE für U-3/4-B-NPT Schalldämpfer
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer festo
Schalldämpfer U-3/4-B-NPT Metallausführung; Außengewinde 3/4 NPT; 81 dB(A); 1 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
NPT3/4-14
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Symbol:
00991473
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, U-3/4-B-NPT|Schalldämpfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,40*
€ 31,28*
2 Tage
11
€ 8,90*
ab € 23,38*
€ 31,31*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,30*
€ 33,15*
2 Tage
43
€ 6,95*
ab € 30,92*
€ 40,83*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.