Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME (570785) Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036378
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     570785
EAN/GTIN:
     4052568217310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
festo magnetspule
magnetspule
VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME (570785) Magnetspule
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
elektrisch
Einbaulage:
beliebig
Schaltstellungsanzeige:
nein
Einschaltdauer:
100%
Isolierstoffklasse:
H
Spulenkennwerte:
24 V AC: 50/60 Hz, Leistung 3,5 VA, 24 V DC: 3,5 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU:
EPL Db (BR), EPL Db (CN), EPL Gb (BR), EPL Gb (CN)
Zertifikat ausstellende Stelle:
NEPSI GYJ111106X, PTB 08 ATEX 2033 X, TÜV 12.1946 X
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex e mb II T6, T5
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex tD A21 IP65 T80°C, T95°C
Ex-Umgebungstemperatur:
T5,T95°C: -20°C <= Ta <= +60°C, T6,T80°C: -20°C <= Ta <= +50°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP65
Produktgewicht:
580 G | 0,75 KG
Elektrischer Anschluss:
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Magnetspule:
PA, Stahl
Absicherung intern:
Sicherung
Weitere Suchbegriffe: VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME, Festo-Originalteile, Magnetspulen, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,77*
€ 244,8663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,34*
€ 241,9746
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,75*
€ 238,8925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,14*
€ 232,2166
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,47*
€ 199,2893
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.