Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAPS-0120-090-RS2-F0507-CR DAPS-0120-090-RS2-F0507-CR (552888) Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO038228
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552888
EAN/GTIN:
     4052568194819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
DAPS-0120-090-RS2-F0507-CR DAPS-0120-090-RS2-F0507-CR (552888) Schwenkantrieb
Weitere Informationen:
Baugröße Stellantrieb:
0120
Flanschbohrbild:
F05, F07
Schwenkwinkel:
90 DEG
Wellenanschluss Tiefe:
19,3 MM
Norm Anschluss zur Armatur:
ISO 5211
Dämpfung:
keine Dämpfung
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Joch-Kinematik
Positionserkennung:
ohne
Schließrichtung:
rechtsschließend
Ventilanschluss entspricht Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL):
Produkt kann eingesetzt werden in SRP/CS bis SIL 2 Low Demand, Produkt kann eingesetzt werden in SRP/CS bis SIL 2 High Demand
Betriebsdruck:
3,5 bis 8,4 BAR
Nennbetriebsdruck:
5,6 BAR
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T6...T3 Gb X
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Ex-Umgebungstemperatur:
-20°C <= Ta <= +60°C
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel:
150,0 NM
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 50° Schwenkwinkel:
82,5 NM
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 90° Schwenkwinkel:
125,0 NM
Luftverbrauch bei 6 bar pro Zyklus 0°-90°-0°:
4,90 L
Produktgewicht:
7.600 G
Wellenanschluss:
T17
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen:
NBR, PUR, FPM
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Welle:
1.4301
Anschlussdruck für Federstärke:
3,5 BAR
Federrückstellmoment bei Schwenkwinkel 0°:
50,0 NM
Federrückstellmoment bei Schwenkwinkel 50°:
37,5 NM
Federrückstellmoment bei 90°:
75,0 NM
Federstärke:
2
Werkstoffnummer Deckel:
1.4408
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, DAPS-0120-090-RS2-F0507-CR, Festo-Originalteile, Originalteile, Schwenkantriebe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.224,56*
€ 1.304,60*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.247,90*
€ 1.370,29*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.343,48*
€ 1.429,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,60*
€ 1.552,474
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,75*
€ 1.543,1325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,04*
€ 1.497,0676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,08*
€ 1.469,7452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,56*
€ 1.457,2264
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.