Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBA-3/4"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PS30-R-90-4-C VZBA-3/4"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO038776
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1915747
EAN/GTIN:
     4052568249793
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
VZBA-3/4"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PS30-R-90-4-C VZBA-3/4"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PS30-R-90-4-C (1915747) Kugelhahn-Antriebseinheit
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung
Betätigungsart:
pneumatisch
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
Rp3/4
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Nennweite DN:
20
Betriebsdruck:
6 bis 8,4 BAR
Nenndruck Armatur:
63
Medium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Inerte Gase, neutrale Flüssigkeiten, Wasser - kein Wasserdampf
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 200 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
max. Oberflächentemperatur Zusammenbau:
TX
Explosionsgruppe Zusammenbau:
IIC, IIIC
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoff Dichtungen:
PTFE, PTFE-verstärkt
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Produktgewicht:
3.250 G | 3 KG
Ex-Umgebungstemperatur:
-10°C <= Ta <= +60°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Durchfluss Kv T-Bohrung eck:
4,8 M3/H
Durchfluss Kv T-Bohrung gerade:
8,3 M3/H
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 308,51*
€ 363,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,06*
€ 385,06*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,30*
€ 406,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,13*
€ 432,1247
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,84*
€ 430,5896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,27*
€ 419,2013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,48*
€ 403,9812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,51*
€ 367,1269
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.