Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQH-D-M5-S4-P10 NPQH-D-M5-S4-P10 (578358) Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO039872
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     578358
EAN/GTIN:
     4052568060619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
NPQH-D-M5-S4-P10 NPQH-D-M5-S4-P10 (578358) Steckverschraubung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 20 BAR
Zertifikat ausstellende Stelle:
NSF C0523185
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
NSF/ANSI 169, siehe Konformitätserklärung
Umgebungstemperatur:
0 bis 150 GC
Produktgewicht:
3,3 G | 0,0037 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Nennweite:
2,50 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Max. Anziehdrehmoment:
1,5 NM
Pneumatischer Anschluss 2:
Steckhülse QS-4
Werkstoff Gewindedichtung:
FPM
Werkstoff Lösering:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, NPQH-D-M5-S4-P10, Blindstopfen, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Steckverbinder, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen, T-Steckverschraubungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
141
10
€ 8,90*
ab € 0,82*
€ 1,17*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,22*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 1,35*
10
€ 8,95*
ab € 1,635*
€ 2,225*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,72*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.