Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQH-D-M5-S4-P10 Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPQH-D-M5-S4-P10 Steckverschraubung
Bild für NPQH-D-M5-S4-P10 Steckverschraubung
Herstellerlogo für NPQH-D-M5-S4-P10 Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70326235
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     578358
EAN/GTIN:
     4052568060619
Datenblatt DE für NPQH-D-M5-S4-P10 Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Steckverschraubung NPQH-D-M5-S4-P10 Metallausführung; gerade Form; mit Außensechskant; Außengewinde M5; Steckhülse Ø 4 mm; Packungsmenge 10 Stück; Lebensmitteltauglichkeit
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2:
Steckhülse QS-4
Typ-Kurzzeichen:
NPQH
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Werkstoff Gewindedichtung:
FPM
Werkstoff Lösering:
Messing vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
141
10
€ 8,90*
ab € 0,83*
€ 1,15*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,22*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,35*
10
€ 8,95*
ab € 1,655*
€ 2,265*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,74*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.