Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN-25-40-A-PPS-A ADN-25-40-A-PPS-A (577187) Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO040139
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     577187
EAN/GTIN:
     4052568104726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
ADN-25-40-A-PPS-A ADN-25-40-A-PPS-A (577187) Kompaktzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
40 MM
Kolben-Durchmesser:
25 mm
Kolbenstangengewinde:
M8
Dämpfung:
PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 21287
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
1,5 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,30 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
247 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
295 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
50 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
23 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
156 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
6 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Dämpfungslänge:
3,5 MM
Produktgewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder doppelt, ADN-25-40-A-PPS-A, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,84*
€ 46,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,72*
€ 47,80*
Lager 955
17
€ 8,90*
ab € 37,96*
€ 49,68*
€ 8,95*
ab € 43,16*
€ 57,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,1192
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,8931
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,5615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,0145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,8483
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,1724
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.