Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBG-160-80-PPVA-N3 DSBG-160-80-PPVA-N3 (2029465) Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO040194
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2029465
EAN/GTIN:
     4052568250577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DSBG-160-80-PPVA-N3 DSBG-160-80-PPVA-N3 (2029465) Normzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
80 MM
Kolben-Durchmesser:
160 mm
Kolbenstangengewinde:
M36x2
Dämpfung:
PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange, Zylinderrohr, Zugstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
0,6 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
3,3 J
Dämpfungslänge:
48 MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
11.310 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
12064 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
4.292 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
97 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
11.751 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
208 G
Befestigungsart:
mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G3/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Guss, beschichtet
Werkstoff Kolbendichtung:
NBR
Werkstoff Kolben:
Aluminium-Guss
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstangen-Dichtabstreifer:
NBR
Werkstoff Pufferdichtung:
TPE-U(PU)
Werkstoff Pufferkolben:
POM
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Werkstoff Mutter:
Stahl verzinkt
Werkstoff Lager:
Metall-Polymer-Verbund
Werkstoff Bundmutter:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Zuganker:
hochlegierter Stahl
Produktgewicht:
13 KG
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, zylinder iso 15552 dsbg-160-350, iso zylinder, iso-zylinder festo, DSBG-160-80-PPVA-N3, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 472,87*
€ 542,34*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,25*
€ 551,62*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,52*
€ 576,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 599,73*
€ 682,52*
Frei Haus
ab € 662,27*
€ 770,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,34*
€ 645,3846
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,15*
€ 636,8285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,19*
€ 592,8461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,92*
€ 580,6248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,87*
€ 562,7153
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.