Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFSP-32-15-PF-PA DFSP-32-15-PF-PA (576111) Stopperzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO040274
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     576111
EAN/GTIN:
     4052568224752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DFSP-32-15-PF-PA DFSP-32-15-PF-PA (576111) Stopperzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
15 MM
Kolben-Durchmesser:
32 mm
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend, ziehend
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange, Profilrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung:
runde Kolbenstange
Betriebsdruck:
1,2 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Stoßkraft:
3.270 N
Zulässige Querkraft beim Schaltvorgang:
595 N
Max. Taktfrequenz:
5 HZ
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Bundschraube:
Stahl verzinkt
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Rolle:
Stahl verzinkt
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Kolbenstangengewinde:
M6
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Produktgewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: Stopperzylinder, normzylinder festo, iso zylinder, DFSP-32-15-PF-PA, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 76,88*
€ 96,01*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,42*
€ 102,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,01*
€ 114,2519
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,64*
€ 112,6216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,37*
€ 108,7303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,04*
€ 107,1476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,88*
€ 91,4872
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.