| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO050867 Herst.-Nr.: 575672 EAN/GTIN: 4052568104078 |
| | |
|
| | |
| VUWS-L20-M32U-A-G18 VUWS-L20-M32U-A-G18 (575672) Pneumatikventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 3/2 offen monostabil | Betätigungsart: | pneumatisch | Ventilgröße: | 21,0 MM | Normalnenndurchfluss: | 700 L/MIN | Betriebsdruck: | 2,5 bis 10 BAR | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | pneumatische Feder | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) | Nennweite: | 5,7 MM | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Handhilfsbetätigung: | keine | Steuerart: | direkt | Steuerluftversorgung: | intern | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Überdeckung: | positive Überdeckung | Steuerdruck: | 2,5 bis 10 BAR | Schaltzeit aus: | 15 MS | Schaltzeit ein: | 7 MS | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Produktgewicht: | 145 G | 0,155 KG | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste | Anschluss Atmungsöffnung: | nicht gefasst | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/8 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | HNBR, NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss, lackiert | Werkstoff Kolbenschieber: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, wege ventile, VUWS-L20-M32U-A-G18, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,44* | € 28,88* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 26,98* | € 35,28* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,44* | € 54,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|