Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGF-P1-KF-16-150 EAGF-P1-KF-16-150 (3192936) Führungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO058664
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3192936
EAN/GTIN:
     4052568268947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
EAGF-P1-KF-16-150 EAGF-P1-KF-16-150 (3192936) Führungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
16
Hub:
150 MM
Reversierspiel:
0 MIKROM
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Max. Kraft Fy:
160 N
Max. Kraft Fy statisch:
355 N
Max. Kraft Fz:
160 N
Max. Kraft Fz statisch:
355 N
Max. Moment Mx:
6 NM
Max. Moment Mx statisch:
13 NM
Max. Moment My:
4 NM
Max. Moment My statisch:
9 NM
Max. Moment Mz:
4 NM
Max. Moment Mz statisch:
9 NM
Verschiebekraft:
3,2 N
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub:
29 MM
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub:
4,5 MM
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Führungselement:
Vergütungsstahl, hartverchromt
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Max. Beschleunigung:
25 M/S2
Max. Geschwindigkeit:
1 M/S
Schutzart:
IP40
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
160 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
8 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
600 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
8 G
Produktgewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: EAGF-P1-KF-16-150, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,59*
€ 246,67*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,51*
€ 297,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,67*
€ 293,5373
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,83*
€ 291,3477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,07*
€ 280,9233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,88*
€ 262,8472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,59*
€ 244,6521
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.