Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGF-P1-KF-25-100 EAGF-P1-KF-25-100 (3192945) Führungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO058667
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3192945
EAN/GTIN:
     4052568268978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
EAGF-P1-KF-25-100 EAGF-P1-KF-25-100 (3192945) Führungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
25
Hub:
100 MM
Reversierspiel:
0 MIKROM
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Max. Kraft Fy:
320 N
Max. Kraft Fy statisch:
415 N
Max. Kraft Fz:
320 N
Max. Kraft Fz statisch:
415 N
Max. Moment Mx:
15 NM
Max. Moment Mx statisch:
19 NM
Max. Moment My:
10 NM
Max. Moment My statisch:
12 NM
Max. Moment Mz:
10 NM
Max. Moment Mz statisch:
12 NM
Verschiebekraft:
4,0 N
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub:
30 MM
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub:
4,5 MM
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Führungselement:
Vergütungsstahl, hartverchromt
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Max. Beschleunigung:
25 M/S2
Max. Geschwindigkeit:
1 M/S
Schutzart:
IP40
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
300 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
12 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
1.080 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
12 G
Produktgewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: EAGF-P1-KF-25-100, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,00*
€ 272,96*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,84*
€ 328,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,96*
€ 324,8224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,96*
€ 320,0624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,38*
€ 309,8522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,91*
€ 291,4429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.