Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-B10-30E-G34-8 VABM-B10-30E-G34-8 (8026365) Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO059975
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8026365
EAN/GTIN:
     4052568279950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Anschlussblock
pneumatik anschlussblock
VABM-B10-30E-G34-8 VABM-B10-30E-G34-8 (8026365) Anschlussblock
Weitere Informationen:
Rastermaß:
32,0 MM
Einbaulage:
beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze:
8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
4.665 G | 5 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12:
G1/8
Anschluss Steuerluft 14:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G3/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: VABM-B10-30E-G34-8, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,67*
€ 184,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,31*
€ 188,60*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 191,26*
€ 224,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,73*
€ 267,4287
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,49*
€ 264,7631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,53*
€ 256,4807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,46*
€ 249,2574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,26*
€ 227,5994
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.