Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-B10-30EEE-G34-2 VABM-B10-30EEE-G34-2 (8026431) Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO060041
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8026431
EAN/GTIN:
     4052568280253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Anschlussblock
pneumatik anschlussblock
VABM-B10-30EEE-G34-2 VABM-B10-30EEE-G34-2 (8026431) Anschlussblock
Weitere Informationen:
Rastermaß:
32,0 MM
Einbaulage:
beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze:
2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
1.318 G | 1,6 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12:
G1/8
Anschluss Steuerluft 14:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G3/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: VABM-B10-30EEE-G34-2, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,51*
€ 70,02*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 66,97*
€ 85,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,07*
€ 101,2333
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,31*
€ 100,3289
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,30*
€ 95,557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,58*
€ 93,5102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,97*
€ 79,6943
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.