Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VACN-N-K11-1-0.5-U4-M VACN-N-K11-1-0.5-U4-M (8029146) Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO060081
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8029146
EAN/GTIN:
     4052568280505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 24v dc festo
magnetspule 24v
VACN-N-K11-1-0.5-U4-M VACN-N-K11-1-0.5-U4-M (8029146) Magnetspule
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
elektrisch
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100 %
Isolierstoffklasse:
H
Spulenkennwerte:
24 V DC: 4,6 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU:
Class I, Div. 1 (CA), Class I, Div. 1 (US), Class I, Div. 2 (CA), Class II, Div. 1 (CA), Class II, Div. 1 (US), Class III, Div. 1 (CA), Class III, Div. 1 (US), EPL Gb (US)
Zertifikat ausstellende Stelle:
CSA 265489, DNVGL-TAA000011J, FM 3053936
Ex-Zündschutzart Gas:
AEx m II T4, Ex m II T4
Ex-Umgebungstemperatur:
-20°C <= Ta <= +60°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP65
Produktgewicht:
207 G | 0,21 KG
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Befestigungsart:
mit Rändelmutter
Werkstoff Wicklung:
Kupfer
Isolierstoffklasse des Lackdrahts:
H
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff, Stahl
Kabellänge:
0,61 M
Weitere Suchbegriffe: magnetspule, VACN-N-K11-1-0.5-U4-M, Festo-Originalteile, Magnetspulen, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,95*
€ 103,85*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,76*
€ 105,61*
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,81*
€ 112,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,02*
€ 133,3038
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,90*
€ 130,781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,55*
€ 125,6045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,81*
€ 108,0639
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.