Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VACF-A-A1-7 VACF-A-A1-7 (8030823) Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO068912
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8030823
EAN/GTIN:
     4052568281014
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
48v dc magnetspule
magnetspule
VACF-A-A1-7 VACF-A-A1-7 (8030823) Magnetspule
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
48 V DC: 2,8 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
-20 bis 50 GC
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form A nach EN 175301-803, nach EN 175301-803
Befestigungsart:
mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA, Stahl
Werkstoff Wicklung:
Kupfer
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Werkstoff Magnetspule:
Kupfer, Stahl, Thermoplast
Isolierstoffklasse:
H
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Zertifikat ausstellende Stelle:
DNVGL-TAA000011J
Produktgewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: festo magnetspule, VACF-A-A1-7, Festo-Originalteile, Magnetspulen, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,21*
€ 8,84*
Lager 955
12
€ 8,90*
ab € 7,76*
€ 10,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,614
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.