| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO069299 Herst.-Nr.: 8035794 EAN/GTIN: 4052568285241 |
| | |
|
| | |
| NEDY-L2R1-V1-A1W4L-U-0.3L-M8G4-5R NEDY-L2R1-V1-A1W4L-U-0.3L-M8G4-5R (8035794) Verteiler Weitere Informationen: | | Basierend auf Norm: | EN 175301-803, EN 61076-2-104 | Konstruktiver Aufbau: | Y-Verteiler mit Kabel beidseitig | Verteilerart: | 2 auf 1 | Leitungsbezeichnung: | mit Schildträger | Befestigungsart: | mit Zubehör, mit Durchgangsbohrung für Schraube M2 | Produktgewicht: | 187,0 G | 0,22 KG | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Steuerungsseite | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | rund | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Stecker | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104 | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 4 | Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern: | 3 | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 2, Bauform: | eckig | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | 2x Dose | Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang: | gewinkelt | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 | Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern: | 4 | Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern: | 2 | Betriebsspannungsbereich DC: | 20,4 bis 27,6 V | Strombelastbarkeit bei 40°C: | 3 A | Stoßspannungsfestigkeit: | 0,8 KV | Kabellänge 1: | 5,0 M | Leitungseigenschaft: | Schleppkette+Roboter | Prüfbedingungen Leitung: | Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm, Prüfbedingungen auf Anfrage, Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m | Minimaler Biegeradius bei frei beweglichem Einsatz 1: | 39 MM | Kabeldurchmesser 1: | 3,8 MM | Leiter-Nennquerschnitt: | 0,25 MM2 | Schutzart: | IP65, IP67 | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Hinweis zur Umgebungstemperatur: | -10 ... 40 °C bei Befestigung über Durchgangsbohrung | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -20 bis 80 GC | Lagertemperatur: | -20 bis 80 GC | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-RoHS-RL | Werkstoffhinweis: | Halogenfrei, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform, phosphorsäureester frei | Verschmutzungsgrad: | 3 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Farbe Kabelmantel: | grau | Werkstoff Gehäuse: | PA, PC, TPE-U(PUR) | Farbe Gehäuse: | schwarz | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Steckkontakte: | Kupfer-Legierung vergoldet, Kupfer-Legierung versilbert | Werkstoff Gewindehülse: | Messing vernickelt | Kabellänge 2: | 0,3 M | Minimaler Biegeradius bei frei beweglichem Einsatz 2: | 39 MM | Kabeldurchmesser 2: | 3,8 MM | Signalzustandsanzeige: | LED gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,30* | € 48,10* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,03* | € 49,40* | | | | Lager 955 | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,92* | € 50,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|