Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A (3014556) Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO070067
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3014556
EAN/GTIN:
     4052568268633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil
VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A (3014556) Ventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
50,0 MM
Normalnenndurchfluss:
52 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Sitzventil
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Nennweite:
1,2 MM
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Vakuumtauglichkeit:
ja
b-Wert:
0.53
C-Wert:
0,21 L/SBAR
Durchfluss Kv Belüftung:
0,04 M3/H
Durchfluss Kv Entlüftung:
0,04 M3/H
Normalnenndurchfluss 2-3:
49 L/MIN
Schaltzeit aus:
60 MS
Schaltzeit ein:
40 MS
Betriebsmedium:
Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-25 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-25 bis 60 GC
Produktgewicht:
170 G | 0,2 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium emataliert
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, festo wegeventil, VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A, Festo-Originalteile, Originalteile, Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,01*
€ 123,73*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 103,25*
€ 125,49*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,88*
€ 125,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,49*
€ 149,3331
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,94*
€ 147,4886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,47*
€ 140,9793
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,90*
€ 139,111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,25*
€ 122,8675
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.