Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VACC-S18-18-K4-3A-EX4D VACC-S18-18-K4-3A-EX4D (3504741) Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO070093
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3504741
EAN/GTIN:
     4052568270056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule ac220v
magnetspule 220v
VACC-S18-18-K4-3A-EX4D VACC-S18-18-K4-3A-EX4D (3504741) Magnetspule
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
elektrisch
Einbaulage:
beliebig
Schaltstellungsanzeige:
nein
Einschaltdauer:
100 %
Isolierstoffklasse:
H
Spulenkennwerte:
230 V AC: 50/60 Hz, Leistung 1,8 VA
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU:
EPL Db (BR), EPL Db (CN), EPL Db (IEC-EX), EPL Db (IN), EPL Db (KR), EPL Gb (BR), EPL Gb (CN), EPL Gb (IEC-EX), EPL Gb (IN), EPL Gb (KR)
Zertifikat ausstellende Stelle:
BVS15ATEXE135, IECExBVS.15.0116, INMETRO DNV 17.0040X, KGS 16-GA4BO-0896X, KGS 16-GA4BO-0897X, NEPSI GYJ17.1236X, PESO P396315
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub:
ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db
Ex-Umgebungstemperatur:
T4,T130°C:-50°C<=Ta<=+90°C, T5,T95°C: -50°C <= Ta <= +55°C, T6,T80°C: -50°C <= Ta <= +40°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP65
Produktgewicht:
1.700 G
Elektrischer Anschluss:
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Magnetspule:
Aluminium-Knetlegierung, Grauguss
Weitere Suchbegriffe: magnetspule, VACC-S18-18-K4-3A-EX4D, Festo-Originalteile, Magnetspulen, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 801,56*
€ 910,53*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,91*
€ 910,87*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 825,78*
€ 917,82*
Frei Haus
ab € 980,67*
€ 1.082,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,82*
€ 1.092,2058
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,13*
€ 1.078,2947
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,08*
€ 1.035,3952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,55*
€ 1.008,5845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,78*
€ 982,6782
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.