Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VACF-B-K1-1-5-EX4-M VACF-B-K1-1-5-EX4-M (8059805) Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO071105
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8059805
EAN/GTIN:
     4052568290245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 24v dc festo
magnetspule 24v
VACF-B-K1-1-5-EX4-M VACF-B-K1-1-5-EX4-M (8059805) Magnetspule
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Schaltstellungsanzeige:
nein
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
24 V DC: 4,36 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU:
EPL Db (BR), EPL Db (CN), EPL Db (IEC-EX), EPL Gb (BR), EPL Gb (CN), EPL Gb (IEC-EX)
Zertifikat ausstellende Stelle:
DNV17.0013X, GYJ17.1077X, IBExU 16 ATEX1146X, IECEx IBE16.0024X
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex mb IIC T5 Gb
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex mb IIIC T95°C Db
Ex-Umgebungstemperatur:
-30°C <= Ta <= +40°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP65
Produktgewicht:
170 G | 0,55 KG
Elektrischer Anschluss:
3-adrig, Kabel mit offenem Ende
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Magnetspule:
Aluminium, Kupfer, Stahl, Epoxidharz
Min. Anzugszeit:
10 MS
Umgebungstemperatur:
-30 bis 40 GC
Befestigungsart:
mit Rändelmutter
Werkstoff Wicklung:
Kupfer
Kabellänge:
5,00 M
Leiter-Nennquerschnitt:
0,75 MM2
Weitere Suchbegriffe: magnetspule, VACF-B-K1-1-5-EX4-M, Festo-Originalteile, Magnetspulen, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,41*
€ 131,63*
Lager 955
68
€ 5,90*
ab € 110,14*
€ 131,77*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,49*
€ 136,77*
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 175,19*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,77*
€ 156,8063
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,73*
€ 155,5687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,36*
€ 147,9884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,95*
€ 146,3105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,14*
€ 131,0666
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.